V-RING 120 S/NBR60
V-ring (v) 120 S-ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49440540
Rubix:04060298
Fabrikant:49440540

Productdetails : V-RING 120 S/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Minimumdiameter | 115 mm |
| Maximumdiameter | 125 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vs |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden