V-RING 325 A/FPM60 (VITON)

V-ring (V) 325 A - gevulkaniseerd in vorm (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67040235
Rubix:04116610
Fabrikant:67040235
V-RING 325 A/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Minimumdiameter292 mm
Maximumdiameter322 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 325 A/FPM60 (VITON)


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht366 g
Minimumdiameter292 mm
Maximumdiameter322 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringva
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 333,04 excl. BTW
/ stuk
€ 402,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen