V-RING 550 A/NBR60

V-ring (V) 550 A - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49427136
Rubix:04060438
Fabrikant:49427136
V-RING 550 A/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter530 mm
Maximumdiameter580 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : V-RING 550 A/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht411 g
Minimumdiameter530 mm
Maximumdiameter580 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringva
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 102,79 excl. BTW
/ stuk
€ 124,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen