V-RING 70 A/NBR60

V-ring (v) 70 A, ozonbestendig (OZB), in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49428137
Rubix:04060214
Fabrikant:49428137
V-RING 70 A/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter63 mm
Maximumdiameter70 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : V-RING 70 A/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Minimumdiameter63 mm
Maximumdiameter70 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringva
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden