V-RING 85 S/FPM60 (VITON)
V-ring (V) 85 S - gevulkaniseerd in vorm (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67037457
Rubix:04060787
Fabrikant:67037457


Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 76 mm |
|---|---|
| Maximumdiameter | 88 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Documenten
Productdetails : V-RING 85 S/FPM60 (VITON)
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, waterspatten en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam ontleent, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal als materiaal gebruikt.
Sterke punten
•Goed dynamisch afdichtend effect
Compensatie van kleine axiale bewegingen en hoek- en radiale uitlijningsfouten
Geringe eisen aan de oppervlaktekwaliteit van het contactoppervlak
Wrijving neemt af bij toenemende omtreksnelheid Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Vervaardigd door gecertificeerde externe leveranciers
Compensatie van kleine axiale bewegingen en hoek- en radiale uitlijningsfouten
Geringe eisen aan de oppervlaktekwaliteit van het contactoppervlak
Wrijving neemt af bij toenemende omtreksnelheid Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum
Voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Vervaardigd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Algemene machinebouw; installatietechniek; aandrijftechniek; elektromotoren; tandwielkasten; landbouwmachines; walserijen; lagersteunafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Minimumdiameter | 76 mm |
| Maximumdiameter | 88 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | vs |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,93 excl. BTW
/ stuk
€ 36,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen