V-RING 425 L/NBR60
V-ring (v) 425 L-ozonbestendig (OZB)- in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:49433654
Rubix:04060430
Fabrikant:49433654

Documenten
Productdetails : V-RING 425 L/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Minimumdiameter | 410 mm |
| Maximumdiameter | 440 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vl |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,80 excl. BTW
/ stuk
€ 65,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
