V-RING 90 S/NBR60

V-ring (v) 90 S, ozonbestendig (OZB), in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49430587
Rubix:04060258
Fabrikant:49430587
V-RING 90 S/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter81 mm
Maximumdiameter90 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : V-RING 90 S/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Minimumdiameter81 mm
Maximumdiameter90 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringvs
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden