REXNORD VIVA V190M NAAF 38MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:VIVA 190 HSB-38
Rubix:A0635461

Productdetails : REXNORD VIVA V190M NAAF 38MM
Rexnord VSX serie Elementen maat VSX425 verlengde spacer stijl met metrische dopschroeven en standaard schoenbekleding in polyurethaan (geel) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 190 |
| Gewicht | 2,328 kg |
| Diameter cilinderboring | 38 mm |
| Koppel | 412 N.m |
| Naaflengte | 51,8 mm |
| Buitendiameter | 110,2 mm |
| Afwerking | staal |
| Spiebaan | 10 x 3,3 mm js9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,77 excl. BTW
/ stuk
€ 267,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
