Referenties
KTR:ROTEX 28 ST 1B 30H7
Rubix:01082760
Fabrikant:020285113000

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 28 ST NAAF 1.0 30MM MODEL 1B
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
28 NAAF ST 1B 30H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 28 |
| Naaflengte | 140 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,07 excl. BTW
/ stuk
€ 63,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
