REXNORD VIVA V130 NAAF 38MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:731302538M1C
Rubix:A0635494
Fabrikant:10403410

Productdetails : REXNORD VIVA V130 NAAF 38MM
Rexnord VSX serie Elementen maat VSX170 verlengde spacer stijl met metrische dopschroeven en standaard schoenbekleding in polyurethaan (geel) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 130 |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Diameter cilinderboring | 55 mm |
| Koppel | 164 N.m |
| Naaflengte | 40,9 mm |
| Buitendiameter | 193,3 mm |
| Spiebaan | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,41 excl. BTW
/ stuk
€ 121,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
