KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 32MM MODEL 1

ROTEX 38 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 GG 1 32H7-NND
Rubix:01082814
Fabrikant:020383003200
KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 32MM MODEL 1

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 32MM MODEL 1


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1040 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
46,55 excl. BTW
/ stuk
56,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden