Referenties
Vervangen ref.:864508
Mecaline:XPB2280MC - 889813
Rubix:A0193668
Fabrikant:889813
EAN:3660338423666

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR XPB 2280 MC
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +120°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xpb |
| Richtlengte | 2280 mm |
| Buitenlengte | 2302 mm |
| Bovenbreedte | 16 mm |
| Hoogte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,76 excl. BTW
/ stuk
€ 72,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen