Referenties
Optibelt:19X3550
Rubix:02011812

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 19X3550
V-snaar Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 19 |
| Bovenbreedte | 18,6 mm |
| Richtlengte | 3550 mm |
| Binnenlengte | 3492 mm |
| Buitenlengte | 3586 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Omhuld | ja |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
