OPTIBELT V-SNAAR 17X1016 B40

V-snaar VB B/17

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:17 X 1016
Rubix:02011510
Fabrikant:1518107
EAN:4014486034066
OPTIBELT V-SNAAR 17X1016 B40

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb40
Binnenlengte1016 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1016 B40


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x73x73 mm
Logistiek gewicht199 g
Profielb/17
Riemaanduidingb40
Binnenlengte1016 mm
Buitenlengte1085 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte1056 mm
Aangepaste tariefcode40103200
15,92 excl. BTW
/ stuk
19,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden