Referenties
Optibelt:17 X 1090
Rubix:02011522
Fabrikant:1768828
EAN:4014486034127




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1090 B43
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x79x79 mm |
| Logistiek gewicht | 214 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b43 |
| Binnenlengte | 1090 mm |
| Buitenlengte | 1159 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden