Referenties
Optibelt:17 X 1300
Rubix:02011546
Fabrikant:1654204
EAN:4014486034240




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1300 B51
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x94x94 mm |
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b51 |
| Binnenlengte | 1300 mm |
| Buitenlengte | 1369 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1340 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,45 excl. BTW
/ stuk
€ 24,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden