Referenties
Optibelt:17 X 1880
Rubix:02011598
Fabrikant:1788894
EAN:4014486034509




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1880 B74
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x136x136 mm |
| Logistiek gewicht | 368 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b74 |
| Binnenlengte | 1880 mm |
| Buitenlengte | 1949 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1920 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,78 excl. BTW
/ stuk
€ 33,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden