OPTIBELT V-SNAAR 17X2160 B85

V-snaar VB B/17

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:17 X 2160
Rubix:02011620
Fabrikant:1543413
EAN:4014486034622
OPTIBELT V-SNAAR 17X2160 B85

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb85
Binnenlengte2160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X2160 B85


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x156x156 mm
Logistiek gewicht423 g
Profielb/17
Riemaanduidingb85
Binnenlengte2160 mm
Buitenlengte2229 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte2200 mm
Aangepaste tariefcode40103400
32,84 excl. BTW
/ stuk
39,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden