Referenties
Optibelt:17 X 2450
Rubix:02011648
Fabrikant:1513751
EAN:4014486034752




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X2450 B96.1/2
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x177x177 mm |
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b96 1/2 |
| Binnenlengte | 2450 mm |
| Buitenlengte | 2519 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2490 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,37 excl. BTW
/ stuk
€ 44,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen