OPTIBELT V-SNAAR 20X1800

optibelt VB 20

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:20 X 1800
Rubix:A0641174
Fabrikant:1633854
EAN:4014486037036
OPTIBELT V-SNAAR 20X1800

Technische samenvatting

Profiel20
Riemaanduiding20x1800
Binnenlengte1800 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 20X1800


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x153x153 mm
Logistiek gewicht479 g
Profiel20
Riemaanduiding20x1800
Binnenlengte1800 mm
Buitenlengte1879 mm
Bovenbreedte20 mm
Hoogte12,5 mm
Richtlengte1850 mm
Aangepaste tariefcode40103200
33,84 excl. BTW
/ stuk
40,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen