Referenties
Optibelt:17 X 3048
Rubix:02011682
Fabrikant:1525326
EAN:4014486034943




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X3048 B120
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x220x220 mm |
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b120 |
| Binnenlengte | 3048 mm |
| Buitenlengte | 3117 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3088 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,59 excl. BTW
/ stuk
€ 56,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen