SMC 3/2 VENTIEL V114-6LOU

V100 3-poort Rechtstreeks bediende magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:V114-6LOU
Rubix:0599035121
Fabrikant:V114-6LOU
EAN:3618036606621
SMC 3/2 VENTIEL V114-6LOU
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V114-6LOU


Klanten die op zoek zijn naar een compact, licht, hoog debietventiel voor het aansturen van proceskleppen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling hebben de wereldleiders SMC Pneumatics hun nieuwste V100-serie gelanceerd, een van de meest geavanceerde magneetventielen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. De V100 is ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en buitenafdekking en zijn machineloze en milieuvriendelijke constructie zorgt voor 160% meer spoelkracht. Bovendien wordt energie bespaard door het progressieve lage stroomverbruik van de klep. De standaard V100 gebruikt slechts 0,35 w, wat 76% minder is dan vergelijkbare kleppen en het model met laag vermogen gebruikt slechts 0,1 w wat spectaculaire besparingen oplevert tot 93% in vergelijking met bestaande producten. Serie V100 is verkrijgbaar in 3, 5, 6, 12 en 24 VDC-opties, heeft een klepstand van slechts 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm en is waarschijnlijk een van de kleinste pneumatische kleppen die momenteel verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van slechts 12 g en stroomsnelheden tussen 8,4 en 24 l/minuut is dit de perfecte oplossing wanneer ruimte, prestaties en het gewicht van de componenten van cruciaal belang zijn.
•Ultra Compact 3 Port Direct Acting Valves.
  • Can be Manifold Mounted.
  • N.O. or N.C. options.
  • Power Saving Version.

    Type of Actuation: 1 (Normally Closed)
    Coil Specification: Standard
    Rated Voltage: 6 (12 VDC)
    Electrical Entry: LO (Plug Connector (without Connector))
    Indicator Light and Surge Voltage Supressor: U (With Indicator Light and Surge Voltage Suppressor (Non-Polar))
    Manual Override: Non-Locking Push
    Port Size: Without Sub-Plate
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht68 g
    Typemagneetventiel
    Aantal poorten3
    Volumestroom17 l/min
    Land van oorsprongJP
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    25,29 excl. BTW
    / stuk
    30,60 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen