SMC 3/2 VENTIEL V124A-5MOU
V100A, 3-weg direct gestuurde magneetklep, groot debiet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:V124A-5MOU
Rubix:A0724466
Fabrikant:V124A-5MOU

Technische samenvatting
| Type | v100a, 3-poorts direct gestuurde magneetklep, groot debiet |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V124A-5MOU
Klanten die op zoek zijn naar een compacte, lichtgewicht klep met een hoog debiet voor het aansturen van proceskleppen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling heeft wereldleider SMC Pneumatics zijn nieuwste serie V100 gelanceerd, een van de meest geavanceerde magneetventielen op de huidige markt. De V100 is ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en een buitenkap. Dankzij de machinevrije en milieuvriendelijke constructie kan de spoel zijn kracht met 160% verhogen. Bovendien levert het progressieve lage stroomverbruik van de klep energiebesparingen op. De standaard V100 verbruikt slechts 0,35 W, wat 76% minder is dan vergelijkbare kleppen, en het Low Power-model verbruikt slechts 0,1 W, wat neerkomt op een dramatische besparing van maar liefst 93% in vergelijking met bestaande producten. De serie V100 is verkrijgbaar in 3, 5, 6, 12 en 24 VDC-opties, heeft een klepafstand van slechts 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm, en is waarschijnlijk een van de kleinste pneumatische kleppen die momenteel verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van slechts 12 g en een debiet tussen 8,4 en 24 l/minuut is dit de perfecte oplossing wanneer ruimte, prestaties en het gewicht van de componenten van cruciaal belang zijn.
Sterke punten
Ultracompacte 3-weg direct werkende kleppen Kan op een verdeelblok worden gemonteerd N.O. of N.C. opties Energiebesparende versie: 0,1 W.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | v100a, 3-poorts direct gestuurde magneetklep, groot debiet |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,29 excl. BTW
/ stuk
€ 30,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen