Referenties
Festo:VABE-S6-2R-N34
Rubix:05127766
Fabrikant:560838
EAN:4052568098360

Documenten
Productdetails : FESTO EINDPLAAT VABE-S6-2R-N34 560838
eindplaat VABE-S6-2R-N34 Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Type ventieleiland = 44, Werkdruk = -0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0
End plate VABE-S6-2R-N34 Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Island type=44, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=0
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindplaat voor iso 15407-2, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,63 excl. BTW
/ stuk
€ 31,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen