FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R2C2-C-6 540160

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S4-1-R2C2-C-6
Rubix:05127904
Fabrikant:540160
EAN:4052568178437
FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R2C2-C-6 540160
Technische samenvatting
Typeregelaarplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R2C2-C-6 540160


reduceerplaat VABF-S4-1-R2C2-C-6 Voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, standaard poortpatroon volgens 15407-2, tot maximaal 6 bar. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat), Manometerselectie = mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeregelaarplaat
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,51 excl. BTW
/ stuk
185,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen