FESTO REGELPLAAT VABF-S1-2-R2C2-C-6 555759
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S1-2-R2C2-C-6
Rubix:05127786
Fabrikant:555759
EAN:4052568199876

Documenten
Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-2-R2C2-C-6 555759
reduceerplaat VABF-S1-2-R2C2-C-6 Breedte = 54 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S1-2-R2C2-C-6 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-1, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=pressure regulator for 2, Regulator function=(* constant output pressure, * with secondary venting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,71 excl. BTW
/ stuk
€ 222,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen