FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-8 8026249

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-25E-G12-8
Rubix:05131472
Fabrikant:8026249
EAN:4052568279387
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-8 8026249

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-8 8026249


spruitstukblok VABM-B10-25E-G12-8 roosterafmeting = 27,5 mm, bevestigingspositie = willekeurig, max. aantal ventielposities = 8, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, productgewicht = 2709 g
Manifold block VABM-B10-25E-G12-8 8026249

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
127,91 excl. BTW
/ stuk
154,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen