FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-6-P3 8026301

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-25S-G38-6-P3
Rubix:05131526
Fabrikant:8026301
EAN:4052568279639
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-6-P3 8026301

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-6-P3 8026301


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-6-P3 Roosterafmeting=27,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=6, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=845 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-6-P3 8026301

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
79,60 excl. BTW
/ stuk
96,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen