FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-9 8026384
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-30S-G12-9
Rubix:05131636
Fabrikant:8026384
EAN:4052568280055

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-9 8026384
spruitstukblok VABM-B10-30S-G12-9 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=9, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=2323 g
terminal block VABM-B10-30S-G12-9 Pitch=32 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=2323 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,65 excl. BTW
/ stuk
€ 288,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen