FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-K2 541065

VABS aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-S4-1S-G14-B-K2
Rubix:05128016
Fabrikant:541065
EAN:4052568090616
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-K2 541065

Technische samenvatting

Typeonderlegplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-K2 541065


subbasis VAES-S4-1S-G14-B-K2 met poortpatroon volgens norm 15407/-2. Breedte = 26 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Stuurluchttoevoer = intern, Werkdruk = -0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeonderlegplaat volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
47,84 excl. BTW
/ stuk
57,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen