FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-2S-G12-B-K1 555641
VABS aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABS-S2-2S-G12-B-K1
Rubix:05127998
Fabrikant:555641
EAN:4052568096267

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-2S-G12-B-K1 555641
subbasis VABS-S2-2S-G12-B-K1 Breedte=52 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 5599-2, Bevestigingspositie=willekeurig, Stuurluchttoevoer=intern, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S2-2S-G12-B-K1 Width=52 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Control air supply=internal, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | onderplaat volgens iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,75 excl. BTW
/ stuk
€ 78,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen