FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S7-S-G14 563396

VABS aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-S7-S-G14
Rubix:05129590
Fabrikant:563396
EAN:4052568210861
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S7-S-G14 563396

Technische samenvatting

Typevabs verbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S7-S-G14 563396


Verbindingsset VABS-S7-S-G14 bevestigingspositie=willekeurig, werkdruk=0 - 10 bar, werkmedium=perslucht conform ISO8573-1: 2010 [7:-:-], corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, beschermingsklasse=IP65
Sub-base VABS-S7-S-G14 563396

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevabs verbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
€ 170,31 excl. BTW
/ stuk
€ 206,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen