FESTO AANSLUITPLAAT VABS-C8-12XB-QX-B 1236025
VABS aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABS-C8-12XB-QX-B
Rubix:05128378
Fabrikant:1236025
EAN:4052568061791

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-C8-12XB-QX-B 1236025
subbasis VABS-C8-12XB-QX-B Breedte=12 mm, Max. aantal klepposities=1, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0, Max. aanhaalmoment, klepbevestiging=0,48 - 0,72 Nm, Max. aanhaalmoment, wandbevestiging=1,3 Nm
Sub-base VABS-C8-12XB-QX-B 1236025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | onderbak voor vuvb-12 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,59 excl. BTW
/ stuk
€ 10,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen