Referenties
SMC:ZPT25BUJ10-06-A10
Rubix:05280770
Fabrikant:ZPT25BUJ10-06-A10

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT25BUJ10-06-A10
De ZPT-serie zuignappen met diameters van 2 tot 125 mm, materialen met 6 cups en ontwerpen met 4 cups (plat, plat met ribben, diep en balg), voor meerdere toepassingen. Verticale vacuümaansluitingen kunnen worden gemaakt via one-touch fittingen of schroefdraadaansluitingen. Optionele buffers kunnen worden besteld met een slag van maximaal 50 mm. De vacuümmatten uit de ZP2 serie van SMC hebben diameters van 2 tot 340 mm en bieden een verscheidenheid aan mattenmaterialen en ontwerpen. De ZP2 serie is ontworpen om speciale producten die ontworpen zijn voor de ZP serie te standaardiseren. Tot de padtypes behoren: miniatuurbekers, compacte bekers, nozzlebekers, multi-balgbekers, sponsbekers, markeringsvrije bekers, ovale cupvariaties en heavy-duty cupvariaties. Optionele buffers kunnen worden besteld met een slag tot 100 mm. De ZP3-lijn van zuignappen heeft een compacte pad en het bufferhuis is maar liefst 2,2" korter in vergelijking met de ZP-serie. De optionele buffer kan besteld worden met een slag tot 20 mm.
Sterke punten
•Vertical vacuum entry
With rotating or non-rotating buffer
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
With rotating or non-rotating buffer
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vaccum pad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,44 excl. BTW
/ stuk
€ 34,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen