SMC ZUIGNAP ZP2-B04MBN

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B04MBN
Rubix:05300093
Fabrikant:ZP2-B04MBN
EAN:3618036475340
SMC ZUIGNAP ZP2-B04MBN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter4 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B04MBN


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
ZP2-**MB, Vacuum Pad, Bellows

Sterke punten

•Zware vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40mm tot 125mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x6x5 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalnbr
Diameter4 mm
Vormrond
Typebalgkussen
Land van oorsprongJP
5,55 excl. BTW
/ stuk
6,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen