SMC ZUIGNAP ZP2-B08AUN

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B08AUN
Rubix:05300105
SMC ZUIGNAP ZP2-B08AUN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter8 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B08AUN


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 15 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 8mm (Blast Type)
Pad Type: AU
Material: N (NBR)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter8 mm
Vormplat
Typevacuüm pad
31,40 excl. BTW
/ 10 stuks
37,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen