Referenties
SMC:ZP2V-A01-05
Rubix:05289094
Fabrikant:00696471
EAN:3618036470260

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-A01-05
ZP2V is een vacuümbesparingsventiel dat wanneer meerdere vacuümkussens worden bediend door één vacuümgenerator en sommige van hen het werkstuk niet vasthouden, de vermindering van de vacuümdruk wordt beperkt en het werkstuk kan blijven vastgehouden door de rest van de kussens. Wanneer de werkstukken verschillende vormen hebben, kan het regelcircuit vereenvoudigd worden. Er is geen omschakeling nodig bij het wisselen van werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümbesparende klep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen