Referenties
SMC:ZR120S1-K25LOZ-E55CN-Q
Rubix:05299328
Fabrikant:ZR120S1-K25LOZ-E55CN-Q

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR MODULE ZR120S1-K25LOZ-E55CN-Q
De grotere ZR is een eentraps vacuümgenerator. Dankzij het modulaire ontwerp kan de gebruiker alleen de onderdelen kiezen die nodig zijn voor de toepassing. Bestel zonder de generator voor gebruik als een filter- en klepsamenstel voor huisvacuümsystemen. Speciale functieplaatjes maken het gebruik van werklucht mogelijk om het vacuüm te creëren en stikstof om af te blazen.
ZR, Large Flow Vacuum Unit - Ejector Type
Sterke punten
•Large suction flow rate, suitable when used with large pads or multiple pads
Vacuum module suitable for handling workpieces of 0.5 to 5 kg
Compact, lightweight
Manifolding possible
Vacuum module suitable for handling workpieces of 0.5 to 5 kg
Compact, lightweight
Manifolding possible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Type | vacuüm afzuigkap |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,66 excl. BTW
/ stuk
€ 493,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen