Referenties
SMC:ZH13BSA-08-10
Rubix:A0536507
Fabrikant:02007416

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZH13BSA-08-10
De lichtgewicht vacuümgeneratoren uit de ZH- en ZU-serie combineren een eenvoudig ontwerp met hoge prestaties. Sluit gewoon een luchttoevoerslang aan op het ene uiteinde en het vacuüm is klaar aan het andere uiteinde. De slanke ZU generatoren zijn extra compact. De ZH en ZU kunnen sneller reageren dan centrale vacuümsystemen. Bovendien zijn deze generatoren vaak kleiner en lichter dan de omvangrijke vacuümleidingen die in centrale vacuümsystemen worden gebruikt. Een ingebouwde uitlaatdemper beperkt het geluid van de generator tot een minimum. Verkrijgbaar in vier mondstukdiameters en een aantal poortmaten.
Sterke punten
Compact en lichtgewicht
Box style (ingebouwde geluiddemper) en body ported style
One-touch en screw-in aansluitingen kunnen worden gecombineerd
Body kan worden gemonteerd en vastgezet
Box style (ingebouwde geluiddemper) en body ported style
One-touch en screw-in aansluitingen kunnen worden gecombineerd
Body kan worden gemonteerd en vastgezet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümejector |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,78 excl. BTW
/ stuk
€ 45,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen