SMC VACUUM EJECTOR ZH13DSA-01-02-02

Vacuümejector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZH13DSA-01-02-02
Rubix:A0285438
Fabrikant:ZH13DSA-01-02-02
EAN:3618036489040
SMC VACUUM EJECTOR ZH13DSA-01-02-02

Technische samenvatting

Typevacuümejector
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZH13DSA-01-02-02


Vacuümejector met lichaamspoort/ vacuümejector met behuizing. Compact en lichtgewicht
Aanzuigdebiet tot 155 l/min
Mondstukdiameters: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 en 2 mm
Meerdere leidingvariaties: One-touch fittingen en schroefverbindingen (G/Rc/NPT)
4 montagetypes: direct, standaard beugel, L-beugel of DIN-rail.
•One-touch fittings: Ø 6, 8, 10 and 12 mm. Screw-in connections: 1/8" to 1/2" (Rc/G).

Nozzle Diameter: 13 (Ø 1.3 mm)
Model: D (Body Ported Style)
Vacuum Pressure: S [-90 kPa
-89 kPa (Box Style)]:
Port SUP.: 01 (Rc 1/8)
Port VAC.: 02 (Rc 1/4)
Port EXH.: 02 (Rc 1/4)
Accessories: W/ Bracket - W/o Silencer (or None in the Case of Box Style)

Sterke punten

-Nozzle diameter: 0. 5, 0. 7, 1. 0, 1. 3, 1. 5, 1. 8, 2. 0
Compact en lichtgewicht
Box stijl (ingebouwde geluiddemper) en body gepoorte stijl
One-touch en schroef-in aansluitingen kunnen worden gecombineerd
Body kan worden gemonteerd en vastgezet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümejector
30,71 excl. BTW
/ stuk
37,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen