SMC VACUUM EJECTOR ZH15DLA-08-10-10

Vacuümejector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZH15DLA-08-10-10
Rubix:A0727912
SMC VACUUM EJECTOR ZH15DLA-08-10-10

Technische samenvatting

Typevacuümejector
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZH15DLA-08-10-10


De lichtgewicht ZH- en ZU-serie vacuümgeneratoren voor gebruik op de plaats van gebruik combineren een eenvoudig ontwerp met hoge prestaties. Sluit gewoon een luchttoevoerslang aan op het ene uiteinde en aan het andere uiteinde is vacuüm beschikbaar. De slanke ZU-generatoren zijn extra compact. De ZH- en ZU-generatoren reageren mogelijk sneller dan centrale vacuümsystemen. Bovendien zijn deze generatoren vaak kleiner en lichter dan de omvangrijke vacuümleidingen die in centrale vacuümsystemen worden gebruikt. Een ingebouwde uitlaatdemper houdt het geluid van de generator tot een minimum beperkt.

Sterke punten

•Compact en lichtgewicht
One-touch- en schroefverbindingen kunnen worden gecombineerd
Behuizing kan worden gemonteerd en vastgezet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümejector
28,54 excl. BTW
/ stuk
34,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen