Referenties
SMC:ZK2A07K5CLA-08
Rubix:A0664505
Fabrikant:02092316

Documenten
Productdetails : SMC VACUUMGENERATOR ZK2A07K5CLA-08
Geavanceerde vacuümeenheid (ejector/pomp/verdeelbloksystemen) met opties voor laag geluidsniveau en hoge efficiëntie. Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: intermitterende bekrachtiging (toevoer/afvoer) alleen wanneer het vacuüm afneemt.Efficiëntere 2-traps ejector: 30% minder luchtverbruik. Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep): kan vacuüm vasthouden, zelfs wanneer de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken. Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten voor een compact en lichtgewicht ontwerp. Bestuur en monitor tot 32 uitgangen via een breed scala aan seriële interface-communicatieprotocollen EX260 Compatibele protocollen: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK EX500 Compatibele protocollen: Getaway gedecentraliseerd systeem EX600 Compatibele protocollen: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, draadloos, compatibele draadloze basis. Retrofit van vacuümsensor en montagebeugel voor manifoldrail toegestaan.
Sterke punten
Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep). Efficiënte 2-traps ejector. Druksensor/schakelaarvarianten met energiebesparende functie beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümejector |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,41 excl. BTW
/ stuk
€ 328,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen