Referenties
SMC:ZK2G15K5RWA-08
Rubix:A0260263
Fabrikant:02095072

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G15K5RWA-08
Sterke punten
-Toevoerklep: Er is een N.O.-specificatie toegevoegd. [Nieuw]
Kan vacuüm vasthouden∗ zelfs als de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld
Voorkomt het plotseling laten vallen van werkstukken∗
∗ In de veronderstelling dat de toevoerdruk wordt gehandhaafd
Er is een Io-Link compatibele drukschakelaar toegevoegd. [Nieuw]
Maakt bediening van de uitwerper met één enkele communicatielijn mogelijk
Uitlezen van de apparaatinformatie en parameter-batchinstellingen zijn mogelijk
Compatibel met uitwerpsystemen en vacuümpompsystemen
Energiebesparende uitwerper
Luchttoevoer wordt afgesloten wanneer het vacuüm wordt bereikt
Luchtverbruik: 93% reductie (onder meetomstandigheden van SMC)
Efficiëntere uitwerper: Zuigstroom met 50% verhoogd
(Vergeleken met andere SMC 1-traps ejectoren)
Energiebesparende efficiëntie: 93% reductie
Verbeterd laag geluidsniveau en zuigstroom door toepassing van een geluiddemper met hoge geluidsreductie.
Kan vacuüm vasthouden∗ zelfs als de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld
Voorkomt het plotseling laten vallen van werkstukken∗
∗ In de veronderstelling dat de toevoerdruk wordt gehandhaafd
Er is een Io-Link compatibele drukschakelaar toegevoegd. [Nieuw]
Maakt bediening van de uitwerper met één enkele communicatielijn mogelijk
Uitlezen van de apparaatinformatie en parameter-batchinstellingen zijn mogelijk
Compatibel met uitwerpsystemen en vacuümpompsystemen
Energiebesparende uitwerper
Luchttoevoer wordt afgesloten wanneer het vacuüm wordt bereikt
Luchtverbruik: 93% reductie (onder meetomstandigheden van SMC)
Efficiëntere uitwerper: Zuigstroom met 50% verhoogd
(Vergeleken met andere SMC 1-traps ejectoren)
Energiebesparende efficiëntie: 93% reductie
Verbeterd laag geluidsniveau en zuigstroom door toepassing van een geluiddemper met hoge geluidsreductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümejector |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,96 excl. BTW
/ stuk
€ 358,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen