SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G12K5RWA-06

Vacuümejector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZK2G12K5RWA-06
Rubix:A0631888
Fabrikant:02094944
SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G12K5RWA-06

Technische samenvatting

Typevacuümejector
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G12K5RWA-06


Geavanceerde vacuümeenheid (ejector/pomp/verdeelrailsystemen) met opties voor laag geluidsniveau en hoge efficiëntie. Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: Intermitterende voeding (toevoer/afvoer) alleen wanneer het vacuüm afneemt.Efficiëntere 2-traps ejector: 30% minder luchtverbruik. Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep): kan vacuüm vasthouden, zelfs wanneer de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken. Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten voor een compact en lichtgewicht ontwerp. Achteraf inbouwen van vacuümsensor en montagebeugel voor verdeelrail mogelijk.

Sterke punten

Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep). Efficiënte 2-traps ejector. Druksensor/schakelaarvarianten met energiebesparende functie beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümejector
295,96 excl. BTW
/ stuk
358,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen