Referenties
SMC:AL-205H
Rubix:05291032
EAN:3618035586085

Productdetails : SMC DICHTING EZFA200 AL-205H
De serie AL modulaire smeertoestellen zorgt voor een nauwkeurige smering van nageschakelde apparatuur. De druppelsnelheid van de olie is instelbaar afhankelijk van de vereisten van de apparatuur. Het modulaire ontwerp van de AL-serie kan worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.
Sterke punten
Modular type lubricator
Improved operability
Increased capacity by reducing the thickness of resin case
Improved operability
Increased capacity by reducing the thickness of resin case
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Type | vacuümfilterdekselpakking |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen