FESTO VACUUMGENERATOR VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2 526102

Vacuümgenerator VN-05-H-T2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2
Rubix:05099630
Fabrikant:526102
EAN:4052568083540
FESTO VACUUMGENERATOR VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2 526102

Technische samenvatting

Materiaalaluminiumlegering van smeedwerk geanodiseerd, aluminiumlegering van smeedwerk, nbr, pom
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2 526102


Vacuümgenerator VN-05-H-T2-PI2-VI2-RI2 Standaard, hoge onderdruk, breedte 10 mm, T-vorm met inwendige schroefdraad. Nominale diameter Laval-mondstuk=0,45 mm, Rastermaat=10 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Ejectorkarakteristiek=(* hoog vacuüm, * Standaard), Constructieve opbouw=T-vorm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12,77 g
Materiaalaluminiumlegering van smeedwerk geanodiseerd, aluminiumlegering van smeedwerk, nbr, pom
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84879090
28,41 excl. BTW
/ stuk
34,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen