SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL112A-K15LOU-DBL

Vacuümgenerator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZL112A-K15LOU-DBL
Rubix:A0727843
Fabrikant:ZL112A-K15LOU-DBL
SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL112A-K15LOU-DBL

Technische samenvatting

Typevacuümgenerator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MEERTRAPS VACUUMEJECTOR ZL112A-K15LOU-DBL


De meertraps ZL-serie is een vacuümgenerator met een hoog rendement, die werkt met een rendement van 150% (vergeleken met ongeveer 40% voor andere units). Voor elke scfm perslucht die wordt verbruikt, genereert de ZL een ongelooflijke 1. 587 scfm zuigstroom. 587 scfm aan zuigstroom. De ZL is verkrijgbaar met een ingebouwde vacuümschakelaar met digitale uitlezing voor een flexibel ontwerp. Andere kenmerken zijn het ingebouwde zuigfilter, de uitlaatdemper en de one-touch buisfittingen. Het compacte ontwerp maakt montage aan drie zijden mogelijk.

Sterke punten

Energiebesparende meertraps vacuümejector zonder klep
Uitlaatspecificaties: Ingebouwde geluiddemper (standaard), uitlaatpoort
Vacuümdruksensor Opties: Digitale vacuümdrukschakelaar
Vacuümdrukmeter, vacuümadapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümgenerator
458,40 excl. BTW
/ stuk
554,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen