SMC VACUUM EJECTOR ZM131HF-K5LO-Q

Vacuümgenerator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZM131HF-K5LO-Q
Rubix:A0148753
Fabrikant:00278603
EAN:3618036480825
SMC VACUUM EJECTOR ZM131HF-K5LO-Q

Technische samenvatting

Typevacuümgenerator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZM131HF-K5LO-Q


De ZM-serie is een alles-in-één vacuümgenerator, compleet met intern aanzuigfilter, uitlaatdemper, toevoer- en afnameklep en vacuümschakelaar. Het tweetraps mondstukontwerp verhoogt de zuigstroom met 40% ten opzichte van eentrapsgeneratoren, maar het compacte formaat maakt hem geschikt voor veel verschillende toepassingen. Generatoren uit de ZM-serie hebben ook een sterke vacuümonderbrekingsdruk voor snelle cyclustijden. Beschikbaar in stand-alone of manifold configuraties.

Sterke punten

•Vacuum ejector with valve and switch (metric)
Nozzle diameters: . 5mm, . 7mm, 1mm, 1. 3mm and 1. 5mm 
Body styles with or without valve
Various lead wire and connector options
Various vacuum switch models
Various vacuum switch electrical entry options

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümgenerator
200,66 excl. BTW
/ stuk
242,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen