FESTO VACUUMMETER VAM-63-V1/9-R1/4-EN 537814
Vacuümmeter VAM-63
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VAM-63-V1/9-R1/4-EN
Rubix:05099629
Fabrikant:537814
EAN:4052568049607

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMMETER VAM-63-V1/9-R1/4-EN 537814
Vacuümmeter VAM-63-V1/9-R1/4-EN met aanduiding in bar en psi. Nominale grootte manometer=63, Aansluitpositie=Achterkant centrisch, Gebaseerd op norm=DIN EN 837-1, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94,4 g |
| Type | vacuümmeter vam |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,05 excl. BTW
/ stuk
€ 31,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen