SMC ZUIGNAP ZP13BN

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP13BN
Rubix:05282286
Fabrikant:ZP13BN
EAN:3618036478570
SMC ZUIGNAP ZP13BN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter13 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP13BN


De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
•Pad Sizes: Ø 6 - Ø 50 mm
  • Shapes: Bellows Type
    •Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

    Pad Diameter: ø13
    Material: N (NBR)
    Lock Ring: Lock Ring
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x19 mm
    Logistiek gewicht9 g
    Materiaalnbr
    Diameter13 mm
    Vormbalg
    Typevacuüm kussen
    Land van oorsprongJP
    6,97 excl. BTW
    / stuk
    8,43 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen